fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Luminothérapie F70W/T8/Activa - 0002188

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 4600 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1764 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-SAD FLUO

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288021881

Réf. Sonepar

00021802188

Réf. Fournisseur

0002188

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

70 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

4600 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

1764 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

0

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

70 kWh

durée de vie nominale moyenne:

0 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Lampes spéciales Luminothérapie Tube Fluorescent F70W/T8/ACTIVA

Les Atouts de la gamme:

Tube fluorescent à spectre complet. Amorceurs. T8 - Activa