Sylvania - Lampes spéciales Piscine PAR56 LED Blanche HO - 0060646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - borne à vis
flux lumineux - 2000...2000 lm
puissance de la lampe - 28...28 W
efficacité lumineuse de la lampe - 0 lm/W
température de couleur - 6000...6000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-PISCINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288606460
Réf. Sonepar
00021860646
Réf. Fournisseur
0060646
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
borne à vis
flux lumineux:
2000...2000 lm
puissance de la lampe:
28...28 W
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
0 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
0...0 mA
type de tension:
DC
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
0 mm
indice de protection (IP):
IP68
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non