Sylvania - Lampes spéciales Piscine PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm - 0060650

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - borne à vis

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 71 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPG LAMPES SPECIALES-PISCINE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288606507

Réf. Sonepar

00021860650

Réf. Fournisseur

0060650

Marque

Sylvania

Culot:

borne à vis

flux lumineux utile:

2000 lm

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

71 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

106 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

95...95 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

0...0 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

intensité lumineuse:

870 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

176 mm

indice de protection (IP):

IP68

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes spéciales Eclairage des Piscines PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm

Les Atouts de la gamme:

PAR56 LED Blanche Superia 20W 2000lm - Lampe PAR56 LED pour piscine, version blanche. Corps en matériau très résistant (PPS) adapté à une utilisation au contact de l'eau chlorée ou salée. Contrôlable par interrupteur standard ou télécommande SylRemote. Solution retrofit pour le remplacement des lampes PAR56 à incandescence. IP68, pour une étanchéité parfaite. Puissance 20W. Flux lumineux 2000lm. Température de couleur 6500K. Alimentation 12V AC/DC. A utiliser uniquement sur transformeur magnétique (pas d'électronique). Diamètre 177mm. Durée de vie 25 000 h. Garantie 3ans.