Sylvania - Lampes spéciales PureSun 160W 3.6% R - 0071284


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 160 W
type de rayonnement UV - UV-A
diamètre - 38 mm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-LUMINOTHERAPIE FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288712840
Réf. Sonepar
00021871284
Réf. Fournisseur
0071284
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G13
puissance de la source lumineuse:
160 W
type de rayonnement UV:
UV-A
diamètre:
38 mm
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
dimmable/gradable:
Non
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
teneur en mercure:
9 mg