fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales PureSun 180/200W 0,7% R 2m - 0071299

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales PureSun 180/200W 0,7% R 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 180 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 2015.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-LUMINOTHERAPIE FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288712994

Réf. Sonepar

00021871299

Réf. Fournisseur

0071299

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

180 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

2015.5 mm

diamètre:

38 mm

durée de vie nominale moyenne:

600 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...240 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

9 mg

Lampes spéciales Soins corporels PureSun 180/200W 0,7% R 2m