Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales PureSun 180W 3.3% R 1.9m - 0071245

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales PureSun 180W 3.3% R 1.9m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • puissance de la source lumineuse - 180 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 1900 mm

  • diamètre - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPG LAMPES SPECIALES-LUMINOTHERAPIE FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288712451

Réf. Sonepar

00021871245

Réf. Fournisseur

0071245

Marque

Sylvania

Culot:

G13

puissance de la source lumineuse:

180 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

1900 mm

diamètre:

38 mm

durée de vie nominale moyenne:

600 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

dimmable/gradable:

Non

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

9 mg

Lampes spéciales Soins corporels PureSun 180W 3.3% R 1.9m