fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F36W/Reptistar UV-B 10% - 0000744

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Terrarium F36W/Reptistar UV-B 10%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 1213.6 mm

  • diamètre - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-ANIMAUX FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288007441

Réf. Sonepar

00021800744

Réf. Fournisseur

0000744

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

1213.6 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

14000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

93...113 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Animaux domestiques Terrarium F36W/Reptistar UV-B 10%