Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 36W G13 - 0000699

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • longueur totale - 1213.6 mm

  • diamètre - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPG LAMPES SPECIALES-PHOTO OPTIC FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288006994

Réf. Sonepar

00021800699

Réf. Fournisseur

0000699

Réf. Commerciale

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

36 W

longueur totale:

1213.6 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

93...113 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

0 kWh

teneur en mercure:

2.8 mg

Lampes spéciales Tube T8 Lumière Noire 36W G13

Les Atouts de la gamme:

Tube lumière noire pour effet fluorescent. BLB UV- A. T8