Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 UV-C 15W G13 - 0000517


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 15 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 437 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPG LAMPES SPECIALES-GERMICIDES FLUORESCENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288005171
Réf. Sonepar
00021800517
Réf. Fournisseur
0000517
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
15 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
437 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
46...64 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
teneur en mercure:
9 mg
Les Atouts de la gamme:
Pour une utilisation dans les unités professionnelles et résidentielles de purification et de désinfection de l'air, de l'eau et des surfaces. Ces lampes ont une enveloppe tubulaire en verre ou en quartz et émettent plus de 85 % de leur énergie dans le rayonnement ultraviolet UV-C, avec un pic à 253,7 nm pour une action germicide. La forme, les caractéristiques électriques et les circuits d'éclairage sont similaires aux lampes fluorescentes d'éclairage général. Les lampes HO (Haut flux) sont plus efficaces dans les installations de purification de l'air car elles corrigent l'effet refroidissant du vent. Un revêtement protecteur à l'intérieur de la lampe limite la diminution du rendement UV-C. Sans ozone grâce à un verre de lampe spécial. Applications : unités d'eau potable résidentielles, purificateurs d'air autonomes, unités de purification de l'air murales, bassins et aquariums. ATTENTION : le rayonnement de ces lampes est très dangereux pour les yeux et la peau. Toujours protéger les yeux et la peau contre le rayonnement. Ces lampes ne doivent pas être utilisés pour l'éclairage général.