fin de vie

Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 UV-C 30W G13 - 0000518

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Tube T8 UV-C 30W G13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 908.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SPG LAMPES SPECIALES-GERMICIDES FLUORESCENCE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288005188

Réf. Sonepar

00021800518

Réf. Fournisseur

0000518

Marque

Sylvania

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

30 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

908.8 mm

diamètre:

26 mm

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

86...106 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

teneur en mercure:

9 mg

Lampes spéciales Tube T8 UV-C 30W G13