Sylvania - Luminaires AREUM sur pied Direct/Indirect 106W 15000lm 840 Blanc - 0042972


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 13700 lm
puissance du système - 94 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA- LUMINAIRE SUR PIED LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288429724
Réf. Sonepar
00021842972
Réf. Fournisseur
0042972
Réf. Commerciale
Sylvania
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
13700 lm
puissance du système:
94 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
1
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
146 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
350 mm
longueur:
675 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Luminaire LED sur pied pour installation libre dans les espaces tertiaires. Distribution directe / indirecte (25% / 75%) de l'éclairage, réglable indépendamment. Dimmable par bouton sur le mât. Diffuseur microprismatique (UGR<14). Corps aluminium, pied acier, finition blanche (RAL9016). Mât de 2m de hauteur, pied en U pour faciliter le positionnement. Câble de 2,5m avec prise inclus. Flux lumineux 13700lm, efficacité lumineuse 146lm/W. IRC>80. 4000K. SDCM < 3. Classe I. Test au fil incandescent 650°C. Durée de vie 55 000 h (L80B10). Garantie 5 ans.