Sylvania - Luminaires AREUM suspendu 1200 Direct/Indirect 41W 5150lm 840 DALI Blanc - 0042953

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Luminaires AREUM suspendu 1200 Direct/Indirect 41W 5150lm 840 DALI Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5150 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PLAFONNIERS LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288429533

Réf. Sonepar

00021842953

Réf. Fournisseur

0042953

Réf. Commerciale

Sylvania

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5150 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

longueur:

1200 mm

longueur des filins de suspension:

300...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

185.2...202 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

blanc

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

35

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

35

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

129 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

17 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Luminaires AREUM suspendu 1200 Distribution Directe / Indirecte de l'Eclairage 41W 5150lm 840 DALI Blanc

Les Atouts de la gamme:

Suspension LED au design discret et élégant, avec distribution directe / indirecte (70% / 30%) de l'éclairage. Driver variable DALI (compatible DALI-Push). Corps en aluminium ultra-fin (17mm), longueur 1200mm, largeur 300mm. Finition blanche (RAL9016). Diffuseur microprismatique (UGR<19). Câbles de suspension intégrant l'alimentation afin de simplifier la pose et conserver l'esthétique. Flux lumineux 5150lm, efficacité lumineuse 129lm/W. IRC>80. 4000K. SDCM < 3. Classe I. Test au fil incandescent 650°C. Durée de vie 57 000 h (L80B10). Garantie 5 ans.