Sylvania - Luminaires Encastrés IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM - 0052833

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Luminaires Encastrés IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB MPM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3240 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 596 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288528335

Réf. Sonepar

00021852833

Réf. Fournisseur

0052833

Réf. Commerciale

Sylvania

flux lumineux utile:

3240 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

596 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

longueur d’encastrement:

574 mm

largeur d'encastrement:

574 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

52 mm

diamètre d'encastrement:

575 mm

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - IVY 2 LED 600x600mm 43W 4000K EB MPM