Sylvania - Luminaires Encastrés Un module LED Opticlip 830 un câble - 0044037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15...15 W
flux lumineux - 1900...1900 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 80...80 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288440378
Réf. Sonepar
00021844037
Réf. Fournisseur
0044037
Marque
Sylvania
puissance de la lampe:
15...15 W
flux lumineux:
1900...1900 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
80...80 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
courant de fonctionnement:
200...450 mA
tension de fonctionnement:
33...38 V
tension de lampe:
38...38 V
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
flexible:
Non
intensité lumineuse:
1010 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
type de connexion:
câble
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
490 mm
largeur:
39 mm
hauteur:
14 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
Les Atouts de la gamme:
Module LED de remplacement pour l'OptiClip. Version 1 câble de connexion. Flux max 1900lm sous 450mA. IRC80, 3000K, SDCM≤3.


