Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sylvania - Luminaires Encastrés Un module LED Opticlip 840 un câble - 0044035

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Luminaires Encastrés Un module LED Opticlip 840 un câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • flux lumineux - 1970...1970 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 80...80 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ENCASTRES LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288440354

Réf. Sonepar

00021844035

Réf. Fournisseur

0044035

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe:

15...15 W

flux lumineux:

1970...1970 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

80...80 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

200...450 mA

tension de fonctionnement:

33...38 V

tension de lampe:

33...38 V

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

1010 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

type de connexion:

câble

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

490 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

14 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire un module de remplacement LED Opticlip 840 un câble

Les Atouts de la gamme:

Module LED de remplacement pour l'OptiClip. Version 1 câble de connexion. Flux max 1970lm sous 450mA. IRC80, 4000K, SDCM≤3.