Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sylvania - Luminaires suspendus Accessoire Rana Kit suspension carrée - 0050581

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Luminaires suspendus Accessoire Rana Kit suspension carrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288505817

Réf. Sonepar

00021850581

Réf. Fournisseur

0050581

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - Accessoire Rana Kit suspension carrée

Les Atouts de la gamme:

Kit de suspension contenant 4 câbles métalliques de 1,5 m + 4 fixations au plafond + 2 x 4 clips de câble d'alimentation