Sylvania - Luminaires suspendus Accessoire Rana Kit2 5x1,5mm2 - 5050577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 0 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0664608505772
Réf. Sonepar
00021850577
Réf. Fournisseur
5050577
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Pour une installation individuelle, utiliser le Kit 1 ou 2. Kits pour montage en ligne