Sylvania - Plafonniers Accessoire Sylmaster Kit Suspension - 5044009

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO

Voir tous les produits de cette série

EAN

0664608440097

Réf. Sonepar

00021844009

Réf. Fournisseur

5044009

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Plafonniers - Accessoire Sylmaster Kit Suspension

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier pour tubes fluorescents T8 - Eclairage Direct ou Direct/Indirect . Accessoires SYLMASTER