Sylvania - Plafonniers Accessoire Sylmaster Kit Suspension rapide - 5044209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0664608442091
Réf. Sonepar
00021844209
Réf. Fournisseur
5044209
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Plafonnier pour tubes fluorescents T8 - Eclairage Direct ou Direct/Indirect . Accessoires SYLMASTER



