Sylvania - Plafonniers DeltaWing Support de sécurité - 3044726

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Plafonniers DeltaWing Support de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PLAFONNIERS AVEC DIFFUSEUR

Voir tous les produits de cette série

EAN

8711971447269

Réf. Sonepar

00021144726

Réf. Fournisseur

3044726

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Plafonniers - Accessoire DeltaWing Support de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED et fluorescentes T5. Accessoires DELTAWING