Sylvania - Plafonniers GRADEO S 1200 27W 3600-3900lm IRC?80 3000/3500/4000K Version DALI - 0042741

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PLAFONNIERS LED

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288427416

Réf. Sonepar

00021842741

Réf. Fournisseur

0042741

Réf. Commerciale

Sylvania

Plafonnier LED Gradeo S 1200 27W - 3600/3900lm - IRC≥80 – 3000K/3500K/4000K - DALI - Diffuseur prismatique – Dimensions 1280x205x53 mm – Faible éblouissement UGR<19 – IP40 – IK07 – Classe I – Durée de vie 98 000 h – Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED avec diffuseur prismatique pour installation en saillie ou en suspension. Faible éblouissement UGR<19. Driver dimmable DALI max 27W, compatible bouton poussoir. Flux lumineux max 3900lm. Efficacité jusqu'à 144lm/W. IRC80. 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables sur le driver. Peut être équipé d'un capteur SSA (vendu séparément) pour la détection de présence, de luminosité et la gestion intelligente SylSmart® Connected. Dimensions : 1280x205x53mm. Alimentation par le dessus, au centre du luminaire, ou par les côtés. Finition blanche (RAL9016). IP40. IK07. Classe I. Certifié ENEC. Durée de vie 98 000 h (L80B20). Garantie 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

Gradeo est une gamme de plafonniers avec diffuseur prismatique pour les applications tertiaires, notamment les établissements scolaires. Disponible en versions 1200mm ou 1500mm, elle offre un faible éblouissement UGR < 19. Equipé d’un driver multipuissance ou DALI, chaque modèle propose 3 températures de couleur (3000K / 3500K / 4000K) sélectionnables à l’installation. Des kits capteurs MW ou SSA permettent d’augmenter les fonctionnalités des luminaires.