Sylvania - Plafonniers IVY 2 414 840 T5 EB PO Surface - 0050837

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Plafonniers IVY 2 414 840 T5 EB PO Surface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2453 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...0 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 596 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-PLAFONNIERS T5

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288508375

Réf. Sonepar

00021850837

Réf. Fournisseur

0050837

Marque

Sylvania

flux lumineux utile:

2453 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...0 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

596 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

G5

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...0 V

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

2

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

Plafonniers - IVY 2 Plafonnier pour source fluorescente T5 414 840 T5 EB PO SURFACE