Sylvania - Projecteur Start Flood IP66 300W 42000lm 740 Asym - 0048215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 41000 lm
puissance du système - 300 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288482156
Réf. Sonepar
00021848215
Réf. Fournisseur
0048215
Réf. Commerciale
Sylvania
flux lumineux utile:
41000 lm
puissance du système:
300 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
5650...5650 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
puissance de lampe acceptée:
300...300 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
41000...41000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.97
température de couleur réglable:
non
largeur:
465 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
longueur:
567 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...1.5 mm²
type de connexion:
autre
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
137 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
Les Atouts de la gamme:
Start Flood IP66 300W 42000lm 740 ASYM. Gamme complète de projecteurs extérieurs robustes en fonte d'aluminium. Haute efficacité : délivre jusqu'à 144lm/W. Disponible en blanc neutre (4000K) - IRC70. Angle d'éclairage large asymétrique. Température de fonctionnement : -30°C à +50°C. Durée de vie : 50.000 heures (L70B10). Garantie 5 ans.