Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 RGBW 100W 4850lm Asymétrique - 0048017

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 RGBW 100W 4850lm Asymétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4850 lm

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-OUTDOOR

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288480176

Réf. Sonepar

00021848017

Réf. Fournisseur

0048017

Réf. Commerciale

Sylvania

flux lumineux utile:

4850 lm

puissance du système:

100 W

température de couleur:

0...0 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

aluminium

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

asymétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

15

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

4850...4850 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

290 mm

hauteur/profondeur:

99 mm

longueur:

333 mm

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

8

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

49 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteurs extérieurs - Sylveo IP66 RGBW 100W 4850lm Asymétrique

Les Atouts de la gamme:

SYLVEO IP66 RGBW 100W 4850lm Asym. Projecteur Led. Caisson en aluminium RAL 9006. Couleur de lumière RGBW. Une gamme de projecteurs RGBW connectables entre eux, parfaite pour mettre en valeur des ouvrages architecturaux, des façades ou encore des paysages. Peuvent fonctionner seuls ou avec un système de gestion d'éclairage DMX512. Flux lumineux sortant 4850lm. Puissance consommée 100W. Efficacité lumineuse 49m/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L70B50: 50.000h. Groupe de risque photobiologique RG1. Très faible scintillement <5%. IP66. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Dimensions (LxlxH) : 290x333x99mm. Poids 5,3 Kg. Livré complet avec support réglable (pas de 10°) et 1m de câble. Garantie 5 ans.