Sylvania - Projecteurs Extérieurs Kalani G2 IP66 Accessoire adaptateur haut de mat 76mm - 0056829

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 290 mm

  • hauteur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES CONCORD

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288568294

Réf. Sonepar

00021000097

Réf. Fournisseur

0056829

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

largeur:

120 mm

longueur:

290 mm

hauteur:

110 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire pour projecteur extérieur Kalani Gen2 – Adaptateur pour haut de mât diamètre 76 mm – Poids 2,9 kg – Assure une fixation solide et stable du projecteur sur mât.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur extérieur Kalani Gen2. Adaptateur pour haut de mât Ø76mm. Poids 2,9kg.

Les Atouts de la gamme:

Kalani est un projecteur très efficace et durable en aluminium moulé sous pression, parfait pour les applications d'éclairage des terrains de sport, des façades de bâtiments, des parkings ou des zones, remplaçant 1 pour 1 les technologies conventionnelles. La famille se décline en 5 tailles différentes, offre une large gamme d'accessoires et des faisceaux symétriques et asymétriques. Conçu pour résister à tous les types d'intempéries, le projecteur Kalani ne nécessite qu'un minimum d'entretien par son indice de protection IP66, son boîtier robuste IK08 et sa large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +50°C. Kalani est livré avec un câble de 1,5 m, permettant de ne pas ouvrir le boîtier lors de l'installation. Son support de montage universel permet un montage mural ou en surface avec la possibilité de l'incliner vers le haut ou vers le bas.