Sylvania - Projecteurs Extérieurs Kalani G2 IP66 Accessoire Pince mat - 0056830

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Projecteurs Extérieurs Kalani G2 IP66 Accessoire Pince mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • largeur - 51 mm

  • longueur - 290 mm

  • hauteur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES LUMINAIRES CONCORD-ACCESSOIRES CONCORD

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288568300

Réf. Sonepar

00021000098

Réf. Fournisseur

0056830

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

largeur:

51 mm

longueur:

290 mm

hauteur:

57 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire pour projecteur extérieur Kalani Gen2 ? Pince mât pour fixation autour d?un mât de Ø60 à 100 mm ? Permet un montage à n?importe quelle hauteur ? Poids 3 kg ? Assure une installation stable et ajustable du projecteur.