Sylvania - Rail linéaire Pixo Line 1500 90° IRC?80 3000K Noir - 0007823


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 50...50 W
flux lumineux - 7200...7200 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 90...90 °
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288078236
Réf. Sonepar
00021807823
Réf. Fournisseur
0007823
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe:
50...50 W
flux lumineux:
7200...7200 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
90...90 °
type de tension:
AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
appareil externe requis:
Non
tension de lampe:
240...240 V
couleur:
blanc
efficacité lumineuse spécifique:
144...144 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
1464 mm
largeur:
37 mm
hauteur:
38 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
90000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non