Sylvania - Rail linéaire Pixo Line 1500 UGR19 IRC?80 3000K Blanc - 0007825

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail linéaire Pixo Line 1500 UGR19 IRC?80 3000K Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 50...50 W

  • flux lumineux - 7300...7300 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 70...70 °

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288078250

Réf. Sonepar

00021807825

Réf. Fournisseur

0007825

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe:

50...50 W

flux lumineux:

7300...7300 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

70...70 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

appareil externe requis:

Non

tension de lampe:

240...240 V

couleur:

blanc

efficacité lumineuse spécifique:

146...146 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1464 mm

largeur:

37 mm

hauteur:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

90000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Rail linéaire Pixo Line 1500 UGR19 830 Finition de couleur blanche