Sylvania - Rail linéaire Pixo Line Driver DALI 600 56W Noir - 0007868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 350...1050 mA
puissance de sortie - 17...50 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288078687
Réf. Sonepar
00021807868
Réf. Fournisseur
0007868
Réf. Commerciale
Sylvania
courant de sortie:
350...1050 mA
puissance de sortie:
17...50 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
672 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
32 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
56 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non