Sylvania - Rail linéaire Pixo Line Driver Multi-puissance 17-50W 600 Blanc - 0007865

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail linéaire Pixo Line Driver Multi-puissance 17-50W 600 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...1050 mA

  • puissance de sortie - 17...50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

5410288078656

Réf. Sonepar

00021807865

Réf. Fournisseur

0007865

Réf. Commerciale

Sylvania

courant de sortie:

350...1050 mA

puissance de sortie:

17...50 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

672 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

56 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Rail linéaire Pixo Line Driver Multi-puissance 17-50W 600 Finition de couleur blanche