Sylvania - Rail OneTrack 3P Alim. enfich. en L Int. Bl - 9200723


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012289007232
Réf. Sonepar
00021900723
Réf. Fournisseur
9200723
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.