Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 1m Noir - 9200305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012289003050
Réf. Sonepar
00021900305
Réf. Fournisseur
9200305
Réf. Commerciale
Sylvania
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
PLIABLE:
Non
largeur:
31 mm
hauteur:
38 mm
Les Atouts de la gamme:
OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.