Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 3m Blanc - 9200303

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack 3Phases longueur 3m Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289003036

Réf. Sonepar

00021900303

Réf. Fournisseur

9200303

Réf. Commerciale

Sylvania

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

31 mm

hauteur:

38 mm

Rail OneTrack 3Phases longueur 3m Blanc

Les Atouts de la gamme:

OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.