Sylvania - Rail OneTrack Bande de recouvrement Longueur 1M Noir S-9000/GP-B - 9200890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 26 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012289008901
Réf. Sonepar
00021900890
Réf. Fournisseur
9200890
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
26 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non