Sylvania - Rail OneTrack Cache Noir de Pince Fixation+Gripper auto - 9200811

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack Cache Noir de Pince Fixation+Gripper auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289008116

Réf. Sonepar

00021900811

Réf. Fournisseur

9200811

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

34 mm

longueur:

55 mm

hauteur:

52 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail OneTrack Cache Noir de Pince Fixation+Gripper auto