Sylvania - Rail OneTrack Connecteur Flexible DALI Blanc - 9200715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289007157
Réf. Sonepar
00021900715
Réf. Fournisseur
9200715
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


