Sylvania - Rail OneTrack Coupelle métallique pour barre filetée M13 Blanc S-9000/6-W - 9200817


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 59 mm
longueur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289008178
Réf. Sonepar
00021900817
Réf. Fournisseur
9200817
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
59 mm
longueur:
59 mm
hauteur:
59 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non