Sylvania - Rail OneTrack Coupelle pour câble acier 1,5MM Noir S-9000/3-B - 9200814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 45 mm
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289008147
Réf. Sonepar
00021900814
Réf. Fournisseur
9200814
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
45 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
32 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non



