Sylvania - Rail OneTrack Crochet Suspension Corps polyamide Crochet acier Blanc S-9000/H-W - 9200891


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 26 mm
longueur - 28 mm
hauteur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012289008918
Réf. Sonepar
00021900891
Réf. Fournisseur
9200891
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
26 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
48 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Rail OneTrack Accessoire Crochet Suspension Corps polyamide Crochet acier zingué Couleur Blanc S-9000/H-W