Sylvania - Rail OneTrack Crochet Suspension Corps polyamide Crochet acier Noir S-9000/H-B - 9200892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 26 mm
longueur - 28 mm
hauteur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289008925
Réf. Sonepar
00021900892
Réf. Fournisseur
9200892
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
26 mm
longueur:
28 mm
hauteur:
48 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Rail OneTrack Accessoire Crochet Suspension Corps polyamide Crochet acier zingué Couleur Noir S-9000/H-B



