Sylvania - Rail OneTrack DALI Alim. Enfich. en X Noir - 9200740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289007409
Réf. Sonepar
00021900740
Réf. Fournisseur
9200740
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non