Sylvania - Rail OneTrack DALI Alim. enfich. Term. Gauche Blanc - 9200711

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Rail OneTrack DALI Alim. enfich. Term. Gauche Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4012289007119

Réf. Sonepar

00021900711

Réf. Fournisseur

9200711

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Rail OneTrack DALI Alim. enfich. Term. Gauche Blanc

Les Atouts de la gamme:

OneTrack est une gamme de rails modulaires pour des installations en saillie et en suspension en standard ; sur demande en encastré. Corps en aluminium extrudé noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9010) et conducteurs en cuivre. Disponible en Triphasé et DALI. Comporte un grand choix d'accessoires de suspension et de connexion. Coupleurs en L, T et X, coupleur flexible, précablés pour faciliter l'installation. Existe en dimensions : 1m, 2m, 3m en standard et 4m sur demande. Idéal pour les applications de commerces - de retail (boutiques, grands magasins et surfaces commerciales) comme pour les applications tertiaires ou dans les musées et galeries en compléments de nos projecteurs Beacon. Garantie 5 ans.