Sylvania - Rail OneTrack Etrier Suspension cable Blanc - 9200795

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289007959

Réf. Sonepar

00021900795

Réf. Fournisseur

9200795

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

24 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail OneTrack Accessoire Etrier de Suspension cable Blanc