Sylvania - Rail OneTrack Fil de suspension acier longueur 3M S-9000/211-3 - 9200882


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - argent
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012289008826
Réf. Sonepar
00021900882
Réf. Fournisseur
9200882
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
argent
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non