Sylvania - Rail OneTrack fixation plafond Laiton chromé S-9000/216 - 9200819

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289008192

Réf. Sonepar

00021900819

Réf. Fournisseur

9200819

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

15 mm

longueur:

15 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

18 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rail OneTrack Accessoire fixation plafond Laiton chromé S-9000/216