Sylvania - Rail OneTrack SET4 1M M6 BAR+BRACKET S-9000-P4 - 9200874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - argent
largeur - 25 mm
longueur - 1000 mm
hauteur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012289008741
Réf. Sonepar
00021900874
Réf. Fournisseur
9200874
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
argent
largeur:
25 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
23 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non