Sylvania - Rail OneTrack Support court avec pince M13 Aluminium Noir S-9000/312-M13-B - 9200809

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289008093

Réf. Sonepar

00021900809

Réf. Fournisseur

9200809

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

26 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

11 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rail OneTrack Accessoire Support court avec pince M13 pour suspensions Aluminium Noir S-9000/312-M13-B