Sylvania - Rail OneTrack support fileté M13 Aluminium Noir S-9000/322-M13-B - 9200801

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012289008017

Réf. Sonepar

00021900801

Réf. Fournisseur

9200801

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

26 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

11 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rail OneTrack Accessoire support fileté M13 pour jonction Aluminium Noir S-9000/322-M13-B