Sylvania - Rail OneTrack Tige métallique longueur 1,2M embout M13 Blanc S-9000-1,2/604-W - 9200887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 1200 mm
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289008871
Réf. Sonepar
00021900887
Réf. Fournisseur
9200887
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
1200 mm
longueur:
1200 mm
diamètre:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non




