Sylvania - Rail OneTrack Tige métallique longueur 1,2M embout M13 Noir S-9000-1,2/604-B - 9200888


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - autre 
- couleur - noir 
- largeur - 1200 mm 
- longueur - 1200 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-PROJECTEURS SUR RAIL START
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012289008888
Réf. Sonepar
00021900888
Réf. Fournisseur
9200888
Marque
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
1200 mm
longueur:
1200 mm
diamètre:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non




